ABB - EKIP TOUCH LSIG IN=630 XT5 4P - 1SDA100678R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...240 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 945 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA100678R1
Ref.Sonepar
1178397
EAN
8056221007542
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
945 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
6300 A
Consumo potencia:
0 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


