ABB - Electrodos barra autoroscante 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con abrazaderas desmontables - no
Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable - 0 s
Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido - 0 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable - 0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido - 0 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR450056R0100
Ref.Sonepar
326979
EAN
4013614347115
Con abrazaderas desmontables:
no
Tiempo mín. de retardo de funcionamiento ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de funcionamiento permitido:
0 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
Principio de medición física:
Conductivo
En cascada:
no
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable:
sí
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Anchura:
4 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
4 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


