ABB - Electroválvula agua 1" NA 230V - N9611.86
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 71 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N9611.86
Ref.Sonepar
973322
EAN
8427238081687
Altura:
71 mm
Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CLA961186N1001 concretamente, se trata de un/a válvula de rebose. Fabricado en España.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


