ABB - Embellecedor inf. placa calle, 1/X, AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Anchura - 135 mm
Altura - 16 mm
Profundidad - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W51381EP-A
Ref.Sonepar
983052
EAN
6955891815452
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Anchura:
135 mm
Altura:
16 mm
Profundidad:
19 mm
El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA200160A0021 concretamente, se trata de un/a elemento de montaje para estación de puerta. Sus características son: Anchura: 14,8, Altura: 19, Profundidad: 135. Fabricado en China.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


