ABB - Embellecedor inferior placa calle 2/X acero inoxidable - W51382EP-S

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Accesorio de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Apto para - Estación exterior

  • Sistema de instalación - Sistema independiente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

W51382EP-S

Ref.Sonepar

996423

EAN

6955891809338

Tipo de accesorio:

Accesorio de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Apto para:

Estación exterior

Sistema de instalación:

Sistema independiente

Método de montaje:

Otros

Material:

Acero inoxidable

Color:

Otros

El videoportero Welcome de Niessen es la puerta principal entre dos mundos, es lo que separa y protege tu propio espacio vital. Nuevo y moderno, crea ahora múltiples posibilidades de comunicación entre los dos espacios con una total comodidad y mayor seguridad. Es un diseño con estilo propio que se adapta con armonía a la actual arquitectura interior y exterior. La referencia 2TMA130160X0003 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje para comunicación de la puerta. Sus características son: Adecuado para: Unidad exterior, Material: Acero inoxidable. Fabricado en China.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB