ABB - Enclavamiento mecánico VM19 AF116/AF370
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFN030300R1000
Ref.Sonepar
202682
EAN
7320500492574
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
0
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
58.7 mm
Profundidad:
31.9 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


