ABB - Esquina derecha 1ud - 1SZE990940B0202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE990940B0202
Ref.Sonepar
1195463
EAN
3800161601460
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
35 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
70 mm


