ABB - Etiqueta adhesiva triangular símbolo flecha 125mm (10u) - EV1155
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Color - Multicolor
Color metálico - no
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EV1155
Ref.Sonepar
150294
EAN
8015646683045
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Color:
Multicolor
Color metálico:
no
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Magnético:
no
Libre de halógenos:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Diámetro:
50 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


