ABB - ETIQUETA CON TEXTO SKALA F.POTENTIOM.

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Otros

  • Apto como pulsador - sí

  • Compatible para pulsadores iluminados - sí

  • Compatible para luz indicadora - sí

  • Pulsador tipo seta - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SK615562-88

Ref.Sonepar

1197625

EAN

7320500240052

Color:

Otros

Apto como pulsador:

sí

Compatible para pulsadores iluminados:

sí

Compatible para luz indicadora:

sí

Pulsador tipo seta:

sí

Compatible para lámpara de señalización:

sí

Compatible para interruptor de selección:

sí

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia SK615562-88 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Placa de botones para dispositivos de mando y señalización. Sus características técnicas son: Grabable. Forma: Rectangular. Color: Otros. Adecuado para pulsadores de seta. Color: Aluminio. Adecuado para la luz de señalización. Apropiado para pulsador. Adecuado para luces indicadoras. Adecuado para pulsador luminoso. Adecuado para interruptor selecto.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB