ABB - ETIQUETA INSERTABLE ALUMINIO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Color - Otros
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Grabable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA616920R8121
Ref.Sonepar
96645
EAN
7320500259559
Forma:
Rectangular
Color:
Otros
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Grabable:
sí
Anchura:
27 mm
Altura:
1 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
sí
Pulsador tipo seta:
sí
Compatible para lámpara de señalización:
sí
Compatible para interruptor de selección:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


