ABB - ETIQUETA MA6-1083 - 1SFA611930R1083
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Color - Otros
Significado de la impresión - Ninguno
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Sobreimpresión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611930R1083
Ref.Sonepar
214799
EAN
7320500311479
Forma:
Rectangular
Color:
Otros
Significado de la impresión:
Ninguno
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Sobreimpresión:
0
Grabable:
sí
Diámetro programa:
0 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
sí
Pulsador tipo seta:
sí
Compatible para lámpara de señalización:
sí
Compatible para interruptor de selección:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


