ABB - Etiqueta parada emergencia para caja - 1SFA619930R1026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Color - Amarillo
Significado de la impresión - Parada de emergencia
Símbolos ISO de impresión - Ninguno
Sobreimpresión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619930R1026
Ref.Sonepar
223643
EAN
7320500357583
Forma:
Redondo
Color:
Amarillo
Significado de la impresión:
Parada de emergencia
Símbolos ISO de impresión:
Ninguno
Sobreimpresión:
0
Grabable:
sí
Diámetro programa:
0 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
1 mm
Diámetro exterior:
59 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
sí
Pulsador tipo seta:
sí
Compatible para lámpara de señalización:
sí
Compatible para interruptor de selección:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


