ABB - ETIQUETA PARO EMERGENCIA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Color - Amarillo

  • Sobreimpresión - 0

  • Grabable - sí

  • Diámetro programa - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA611930R1022

Ref.Sonepar

233334

EAN

7320500311073

Forma:

Rectangular

Color:

Amarillo

Sobreimpresión:

0

Grabable:

sí

Diámetro programa:

0 mm

Anchura:

40 mm

Altura:

1 mm

Diámetro exterior:

0 mm

Apto como pulsador:

sí

Compatible para pulsadores iluminados:

sí

Compatible para luz indicadora:

sí

Pulsador tipo seta:

sí

Compatible para lámpara de señalización:

sí

Compatible para interruptor de selección:

sí

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA611930R1022 concretamente, se trata de un/a placa de botones para dispositivos de mando y señalización. Sus características son: Forma: Rectangular, Color: Amarillo, Apropiado para pulsador, Adecuado para pulsador luminoso, Adecuado para luces indicadoras, Adecuado para pulsadores de seta, Adecuado para la luz de señalización, Adecuado para interruptor selecto.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB