ABB - EUROPA65 TAPAVENTANAS GRIS RAL7035,4MÓD.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Barnizado
Color - Gris
Número RAL - 7035
Anchura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M128630000
Ref.Sonepar
319737
EAN
8000126128635
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
70 mm
Altura:
45 mm
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia M128630000 es una tapa de regleta regulable para instalación de medidor/distribuidor. Sus características técnicas: Material: Plástico, Número RAL: 7035, Anchura: 52mm, Anchura de unidades de división: 4, Altura: 72mm. Color: Gris. Made in Italy (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


