ABB - EVA C GENERAL CODE - 2TLA020046R0801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Tipo de accionamiento - Transpondedor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020046R0801
Ref.Sonepar
966557
EAN
7350024486575
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Transpondedor
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
60 mm
Longitud del sensor:
12 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Distancia de conmutador protegida OFF:
25 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
10 mm
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
0 mA
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Intensidad de salida mínima:
0 mA
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
sí
Distancia de conmutación:
15 mm
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con indicación de estado:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


