ABB - Extensión fondo + perfiles de unión SpEeL 600x800mm - 1SZE430801B0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - no
Apto como panel trasero - sí
Separación modular - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE430801B0100
Ref.Sonepar
955522
EAN
5411815219429
Apto como panel lateral:
no
Apto como panel trasero:
sí
Separación modular:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
849 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


