ABB - External battery module 11RT G2 2 kVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 438 mm
Altura - 86 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4NWP100204R0001
Ref.Sonepar
1200320
EAN
7640169263149
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
438 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
427 mm
La referencia 4NWP100204R0001 se trata de: External battery module, 11RT, G2, 2 kVA. Estas son sus características técnicas: anchura: 438 mm, altura: 86 mm y profundidad: 427 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


