ABB - Fondo espejo UZD652 UK600 con 5 filas - 2CPX031782R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 469 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031782R9999
Ref.Sonepar
973189
EAN
4011617317821
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
469 mm
Altura:
844 mm
Profundidad:
6 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


