ABB - Fondo interno IP40 600x500mm - PBWP6050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Otros
RAL-número (semejante) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PBWP6050
Ref.Sonepar
164735
EAN
8015646781512
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
602 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
26 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
602 mm
Altura:
501 mm
Profundidad:
26 mm


