ABB - Fondo interno IP40, A=300mm,P=700mm - PBWP3070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Otros
RAL-número (semejante) - 0
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PBWP3070
Ref.Sonepar
1195944
EAN
8015646781307
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
302 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
27.5 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
302 mm
Altura:
701 mm
Profundidad:
27.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


