ABB - Fuente de alimentación 20 V CC FLX-PS24 - 1M101111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria - 24...24 V
Tercera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1 A
Intensidad máx. de salida 2 - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1M101111
Ref.Sonepar
1323568
EAN
5391539123403
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria:
24...24 V
Tercera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
1 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
20 V
Tensión nominal de salida 2:
20 V
Tensión nominal de salida 3:
0 V
Corriente nominal de salida 1:
1 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
no
Consumo potencia:
0 VA
Salida de potencia:
20 W
Estabilizado:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
0
Anchura integrada:
62.5 mm
Altura integrada:
89.5 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
95 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


