ABB - Fuente de alimentación CP-E 24/1.25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1.3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR427031R0000
Ref.Sonepar
163318
EAN
4016779656870
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
1.3 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
0 V
Tensión nominal de salida 3:
0 V
Corriente nominal de salida 1:
1.25 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
0...0 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
36.7 VA
Salida de potencia:
30 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura integrada:
40.5 mm
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
40.5 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
114 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


