ABB - Fuente de alimentación CP-T 3x400-500V AC 24V DC/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V
Intensidad máx. de salida 1 - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR427054R0000
Ref.Sonepar
146270
EAN
4016779697866
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Segunda tensión de salida secundaria:
0...0 V
Tercera tensión de salida secundaria:
0...0 V
Intensidad máx. de salida 1:
5 A
Intensidad máx. de salida 2:
0 A
Intensidad máx. de salida 3:
0 A
Tensión secundaria regulable:
no
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Tensión nominal de salida 2:
0 V
Tensión nominal de salida 3:
0 V
Corriente nominal de salida 1:
5 A
Corriente nominal de salida 2:
0 A
Corriente nominal de salida 3:
0 A
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
340...575 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
340...575 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
480...820 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
135 VA
Salida de potencia:
120 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
no
Anchura en módulos:
0
Anchura integrada:
74 mm
Altura integrada:
131 mm
Montaje directo posible:
no
Anchura:
74 mm
Altura:
131 mm
Profundidad:
119 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


