ABB - Fuente de alimentación CP-T 3x400-500V AC 48V DC/20A

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Fuente de alimentación CP-T 3x400-500V AC 48V DC/20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 48...48 V

  • Segunda tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Tercera tensión de salida secundaria - 0...0 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SVR427056R2000

Ref.Sonepar

768252

EAN

4016779697873

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Primera tensión de salida secundaria:

48...48 V

Segunda tensión de salida secundaria:

0...0 V

Tercera tensión de salida secundaria:

0...0 V

Intensidad máx. de salida 1:

20 A

Intensidad máx. de salida 2:

0 A

Intensidad máx. de salida 3:

0 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tensión nominal de salida 1:

48 V

Tensión nominal de salida 2:

0 V

Tensión nominal de salida 3:

0 V

Corriente nominal de salida 1:

20 A

Corriente nominal de salida 2:

0 A

Corriente nominal de salida 3:

0 A

Prueba de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:

340...575 V

Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:

340...575 V

Tensión de alimentación nominal a CC:

480...820 V

Tensión de salida estabilizada:

sí

Consumo potencia:

1050 VA

Salida de potencia:

960 W

Estabilizado:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared:

no

Versión modular:

no

Anchura en módulos:

0

Anchura integrada:

276 mm

Altura integrada:

131 mm

Montaje directo posible:

no

Anchura:

276 mm

Altura:

131 mm

Profundidad:

121 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SVR427056R2000 concretamente, se trata de un/a fuente de alimentación CC. Sus características son: Tipo de tensión de alimentación: CA/CC, 1ª tensión de salida: 48V, Valor nominal tensión de salida 1: 48V, Valor nominal corriente de salida 1: 20A, Protección contra cortocircuitos.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB