ABB - Funda PMA F.CK EMC DN50 40-60mm - F.CK.50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 0 mm
Diámetro del paquete - 0...0 mm
Libre de halógenos - no
Abierto (para su montaje posterior) - no
Temperatura de trabajo - 0...0 °C
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
F.CK.50
Ref.Sonepar
457775
EAN
7630030238581
Diámetro nominal:
0 mm
Diámetro del paquete:
0...0 mm
Libre de halógenos:
no
Abierto (para su montaje posterior):
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
En esta categoría se encuentran los productos que pertenecen a las soluciones EMC (Electromagnetic Compatibility) y barrera de fuego PMA de ABB. La gama EMC de PMA protege los equipos electrónicos y eléctricos al reducir los efectos de las interferencias electromagnéticas con un rango de 100 KHz – 1 GHz, lo que ayuda a prevenir fallos o el mal funcionamiento de estos. Se encuentran por tanto en esta categoría los productos de protección EMC como las fundas trenzadas de cobre estañado F.CK y F.CU o la funda híbrida F.HY de cobre estañado y poliéster o los racores para tubo y funda que aseguran una protección mecánica y electromagnética de 360 grados. Por otro lado, la barrera de fuego PMA evita la propagación de fuego y humo en incendios o situaciones con fuego. En esta gama se encuentran tres tipos de soluciones (adaptador, racor prensa y ROXTEC) siendo la del adaptador la solución con un material intumescente en su interior que provoca que en caso de incendio se expanda dentro del adaptador evitando la propagación del humo y del fuego. Color: Metalizado. Made in Reino Unido.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


