ABB - Gateway Plutobus/Profinet - 2TLA020071R9300

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA020071R9300

Ref.Sonepar

456993

EAN

7350024480276

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Otros

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Número de canales:

2

Máximo número de dispositivos por canal:

30

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

0...24 V

Tipo de tensión:

CC

Consumo potencia:

5 W

Protocolo:

Otros

Dependiente del proveedor:

sí

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA020071R9300 concretamente, se trata de un/a interfaz de sistema bus / pasarela de medios. Sus características son: Radio bidireccional, Anchura de unidades de división: 23, Protección de desmontaje, Con pantalla LED, Actualizaciones disponibles, Tensión de servicio: 24V, Tipo de tensión: CC, Visualización.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB