ABB - GUARDAMOTOR GAMA MS116 HASTA 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 16...20 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 300...300 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
70 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SAM250000R1013
Ref.Sonepar
199592
EAN
4013614405655
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
16...20 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
300...300 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
20 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
7.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
7.5 kW
Pérdida de potencia:
6.9 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Otros
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
16 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
97.8 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
85.4 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


