ABB - GUARDAMOTOR MS116-2,5 1,6-2,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1.6...2.5 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 31.3...31.3 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM250000R1007
Ref.Sonepar
92926
EAN
4013614320309
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.6...2.5 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
31.3...31.3 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
2.5 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.75 kW
Pérdida de potencia:
5.4 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
75 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
90 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
85.6 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


