ABB - HF9-ROL-24VDC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de arranque del motor - Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAT145000R1011
Ref.Sonepar
1167568
EAN
4013614515569
Tipo de arranque del motor:
Motor de arranque de inversión
Con liberación de cortocircuito:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Potencia nominal de funcionamiento en AC-3,230 V, trifásica:
1.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
3 kW
Intensidad nominal de funcionamiento Ie:
9 A
Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:
6.5 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.5...9 A
Consumo potencia:
14.6 W
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Temperatura ambiente, límite superior de funcionamiento:
80 °C
Protección de sobrecarga compensada por temperatura:
sí
Clase de liberación:
CLASE 10 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión enchufable
Montaje en carriles posible:
sí
Con transformador:
no
Número de posiciones de comando:
16
Apto para parada de emergencia:
no
Número de luces indicadoras:
4
Reinicio externo posible:
sí
Con fusible:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
114.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


