ABB - HKF1-11K - 1SAM201901R1201

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SAM201901R1201

Ref.Sonepar

1312115

EAN

4013614523267

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

El HKF1-11K es un bloque de contactos auxiliares para montaje frontal con terminales Push-In, diseñado para guardamotores manuales MS116, MS132 o MS165. Este dispositivo cambia de posición junto con los contactos principales del guardamotor, ofreciendo contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados. Equipado con la innovadora tecnología de terminales Push-In, permite una conexión rápida y sencilla sin necesidad de herramientas. Con unas dimensiones compactas de 45 mm de ancho, 27,5 mm de profundidad y 12,5 mm de altura, y un peso neto de 0,016 kg, cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, siendo clasificado como equipo pequeño según la normativa WEEE.