ABB - INCA 1S Tina v2 parada de seguridad

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con anillo central - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA030054R0210

Ref.Sonepar

1144219

EAN

7350024485820

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Con anillo central:

sí

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

La referencia 2TLA030054R0210 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Pulsador, dispositivo completo. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP67/IP69K. Adecuado para iluminación. Función de cambio de enclavamiento. Táctil. Con anillo central. Diseño de la lente: Redondo.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB