ABB - INDICAD.LUMINOSO P9MLGD 1SFA184793R9003

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con varias luces de señalización integradas - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Anchura de apertura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA184793R9003

Ref.Sonepar

1113344

EAN

7320500522769

Compatible con varias luces de señalización integradas:

1

Lente de color:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Con anillo central:

no

Tipo de lente:

Alto

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA184793R9003 concretamente, se trata de un/a elemento frontal para luz indicadora. Sus características son: Número de luces indicadoras instalables: 1, Color de la lente: Amarillo, Diseño de la lente: Redondo, Diámetro del orificio: 22mm, Ejecución de la lente: Alto, Grado de protección (IP), frontal: IP66.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB