ABB - Indicador Led AST+ BL230 Verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED
Potencia de lámpara máx. - 0.8 W
Tasa de voltaje - 230 V
Tipo de tensión - CA/CC
Anchura en módulos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCG000215R0001
Ref.Sonepar
973398
EAN
5413656616917
Tipo de lámpara:
LED
Potencia de lámpara máx.:
0.8 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
20 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


