ABB - Indicador secuencia SQZ3

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - LED

  • Indicación trifásica - sí

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Intervalo de tensión - 400...400 V

  • Comprobador de dirección de giro del motor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSM111310R1331

Ref.Sonepar

98006

EAN

8012542372004

Indicación:

LED

Indicación trifásica:

sí

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intervalo de tensión:

400...400 V

Comprobador de dirección de giro del motor:

no

Detección sin contactos del sentido de giro:

sí

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM111310R1331 concretamente, se trata de un/a indicador de secuencia de fase. Sus características son: Visualización: LED, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Visualización de las tres fases, Detección del sentido de giro sin contacto, Tensión: 400V Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB