ABB - INT.A+D ABB DS200 1PN 25A C 30mA AC Inst 6000A Acc - 2CSR255040R1254

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - INT.A+D ABB DS200 1PN 25A C 30mA AC Inst 6000A Acc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CSR255040R1254

Ref.Sonepar

94970

EAN

8012542295006

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

CA

Clase de limitación de intensidad:

3

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

6 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

10 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50/60 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

69 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP2X

Capacidad de conexión cable rígido:

25...25 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

I.com.DS200 1p+N C 25A AC 10kA 30mA

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB