ABB - INT.ASTONOMICO TWA-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz integrado
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 0...0 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 7200 s
Retardo de activación de conmutación - 7200 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM204365R1341
Ref.Sonepar
92956
EAN
8012542043652
Tipo de sensor:
Sensor de luz integrado
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
0...0 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
7200 s
Retardo de activación de conmutación:
7200 s
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Carga C:
sí
Con desconexión nocturna automática:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Temperatura de trabajo:
-25...55 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


