ABB - Int.aut. S202C-C2 2 2A C 6 kA - 2CDS252280R0024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 70 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CDS252280R0024
Ref.Sonepar
973426
EAN
4053546043013
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
70 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
2 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
2.2 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


