ABB - INT.AUT. S304P-B32 4P 32A B 25KA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

B
Ver las opciones disponiblesC
Ver las opciones disponiblesD
Ver las opciones disponiblesK

Número de polos totales:

4
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

32 A
Ver las opciones disponibles1 A
Ver las opciones disponibles2 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles10 A
Ver las opciones disponibles16 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - B

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS384001R0325

Ref.Sonepar

1160470

EAN

4016779076265

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

B

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA/CC

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

11.6 W

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS384001R0325 está relacionada con Disyuntores, fusibles, tratándose de un/una Interruptor magnetotérmico. Sus características técnicas son: Anchura de unidades de división: 4.0. Tensión de aislamiento nominal Ui: 500 V. Categoría de sobretensión: 4. Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 6 kV. Sección de conductor conectable: 25 mm². Número de polos protegidos: 4. Sección de conductor conectable sólido: 35 mm². Tensión de dimensionamiento: 415 V. Equipos adicionales posibles. Frecuencia: 50 Hz. Grado de protección (IP): IP20. Frecuencia: 60 Hz. Grado de contaminación: 3. Sección de conductor conectable sólido: 0.75 mm². Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V: 20 kA. Corriente nominal (medida): 32 A. Número de polos (total): 4. Sección de conductor conectable: 0.75 mm². Tipo de tensión: Otros. Curva de disparo: B. Profundidad de instalación: 69 mm. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -40 °C. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: 70 °C. Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V: 25 kA.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB