ABB - INT.AUT. S802N-C16 2P 16A C 36KA - 2CCS892001R0164

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesD

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles1

Corriente asignada:

16 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 82.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCS892001R0164

Ref.Sonepar

456703

EAN

7612271204426

Profundidad constructiva:

82.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

690 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

36 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

25 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

36 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

36 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

6.2 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...70 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático 2 Polos 16A S802N-C16. System pro M compact. Los interruptores S800N - curva C son interruptores automáticos de alto poder de corte con terminal de caja. Protección y control de circuitos frente a sobrecargas y cortocircuitos cuando se necesita un elevado poder de corte, protección para personas y cables de gran longitud en redes TN e IT, muy útil cuando se necesita selectividad en coordinación con un interruptor de caja moldeada o protección back-up con otros interruptores automáticos conectados aguas abajo. Aplicaciones: comercial e industrial. Norma: IEC / EN 60898, IEC / EN 60947-2 Icn = 20 kA Icu = 36 kA.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB