ABB - Int. aut. S804P-C125-R 4p 125A C 50kA - 2CCG001307R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 82.5 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCG001307R0001

Ref.Sonepar

1056598

EAN

7612271517762

Profundidad constructiva:

82.5 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

125 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

690 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

15 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

50 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

37.6 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

6.5

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...70 mm²

Interruptor automático magnetotérmico S804P-C125-R 4P 125A C 50kA. Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB