ABB - INT.AUTOM.S802S-UCK100 2CCS862001R1637 - 2CCS862001R1637

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Curva de disparo:

Otros
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesC
Ver las opciones disponiblesD
Ver las opciones disponiblesK

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles1
Ver las opciones disponibles3
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

100 A
Ver las opciones disponibles6 A
Ver las opciones disponibles8 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles25 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles50 A
Ver las opciones disponibles63 A

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 82.5 mm

  • Curva de disparo - Otros

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 100 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCS862001R1637

Ref.Sonepar

1119080

EAN

7612271203542

Profundidad constructiva:

82.5 mm

Curva de disparo:

Otros

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

100 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

1500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

50 kA

Tipo de tensión:

CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

50 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

50 kA

Intervalo de frecuencia:

0...0 Hz

Pérdida de potencia:

16.6 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...70 mm²

Prueba de explosión:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCS862001R1637 está relacionada con Disyuntores, fusibles, tratándose de un/una Interruptor magnetotérmico. Sus características técnicas son: Tipo de tensión: Otros. Categoría de sobretensión: 3. Sección de conductor conectable: 50 mmA². Número de polos protegidos: 2. Clase de limitación de energía: 3. Grado de contaminación: 2. Sección de conductor conectable sólido: 70 mmA². Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp): 8 kV. Curva de disparo: Otros. Anchura de unidades de división: 3. Número de polos (total): 2. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: 60 ºC. Corriente nominal (medida): 100 A. Equipos adicionales posibles. Profundidad de instalación: 82.5 mm. Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -25 ºC. Tensión de aislamiento nominal Ui: 1500 V. Grado de protección (IP): IP20.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB