ABB - INT. COM. DS800 3P C125 A 50KA 0,3A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente asignada - 125 A
Sensibilidad de disparo - 300 mA
Número de polos protegidos - 3
Conmutación simultánea N-neutral - sí
Curva de disparo - C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCG001315R0001
Ref.Sonepar
1040169
EAN
7612271517847
Corriente asignada:
125 A
Sensibilidad de disparo:
300 mA
Número de polos protegidos:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Curva de disparo:
C
Capacidad de desconexión:
50 kA
Número de cortacircuitos de fuga a tierra:
1
Altura:
108.2 mm
Anchura:
200.5 mm
Profundidad:
82.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


