ABB - INT. COM. DS800 4P C125 A 50KA 0,3A - 2CCG001319R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - INT. COM. DS800 4P C125 A 50KA 0,3A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Corriente asignada - 125 A

  • Sensibilidad de disparo - 300 mA

  • Número de polos protegidos - 4

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

  • Curva de disparo - C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCG001319R0001

Ref.Sonepar

1159975

EAN

7612271517885

Corriente asignada:

125 A

Sensibilidad de disparo:

300 mA

Número de polos protegidos:

4

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Curva de disparo:

C

Capacidad de desconexión:

50 kA

Número de cortacircuitos de fuga a tierra:

1

Altura:

108.2 mm

Anchura:

227.5 mm

Profundidad:

82.3 mm

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCG001319R0001 está relacionada con Sistemas de distribución de energía / conmutadores, tratándose de un/una Tablero de distribución con interruptor diferencial/magnetotérmico combinado. Sus características técnicas son: Curva de disparo: C. Capacidad de conmutación: 50 kA. Corriente nominal de fallo: 300 mA. Profundidad: 82.3 mm. Número de polos protegidos: 4. Cableado en bloques de terminales. Altura: 108.2 mm. Acoplamiento de conductor neutro. Número de combinaciones de interruptor diferencial/magnetotérmico: 1. Corriente nominal (medida): 125 A. Anchura: 227.5 mm.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB