ABB - INT.CREPUSCULAR T1 POLE - 2CSM295753R1341
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sensor - Sensor de luz independiente
Contactos - 1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido - 2...200 lx
Desconexión de la luminosidad - 2...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación - 38 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM295753R1341
Ref.Sonepar
187857
EAN
8012542957539
Tipo de sensor:
Sensor de luz independiente
Contactos:
1 contacto de cierre (NA)
Luminosidad de encendido:
2...200 lx
Desconexión de la luminosidad:
2...200 lx
Retardo de desactivación de conmutación:
38 s
Retardo de activación de conmutación:
8 s
Potencia máx. de conmutación:
3600 W
Carga C:
no
Con desconexión nocturna automática:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Giratorio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Temperatura de trabajo:
-25...55 °C
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
117 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


