ABB - INT.DIF.F204A-25/0,1 4P 25A A 100MA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente asignada - 25 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Pérdida de potencia - 3.9 W
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF204101R2250
Ref.Sonepar
1040358
EAN
8012542787204
Número de polos:
4
Corriente asignada:
25 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
3.9 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
69 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...25 mm²
RAL-número (semejante):
7035
Ancho del dispositivo:
70 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
69 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


