ABB - INT.E3S2500 FPH PR121/P LI IV 56280 - 1SDA056280R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 2500 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 75 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1000...2500 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 2500...25000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA056280R1
Ref.Sonepar
951362
EAN
8015644576202
Intensidad permanente nominal Iu:
2500 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
75 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1000...2500 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
2500...25000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
3750...37500 A
Pérdida de potencia:
0 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Tipo de elemento de control:
Botón pulsador
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


