ABB - Int. Escalera PLS+ SC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de sobrecorriente seleccionable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDE110005R0505

Ref.Sonepar

935665

EAN

5413656856122

Función de sobrecorriente seleccionable:

no

La gama de gestión de la energía de AEG está formada por diversos productos para ejercer control manual, electromecánico o programado de cualquier dispositivo eléctrico, desde la calefacción hasta la iluminación en escaleras, halls, alumbrado programado de edificios. AEG cubre estas necesidades con las siguientes líneas de productos: Aster y Aster+ BL: seccionadores, conmutadores y pilotos Serie MSC+: Tomas de corriente Serie VI: Contactores residenciales. Pulsar SC+: Relé minutero de escalera Pulsar S+: Telerruptores Galax Plus: Interruptores horarios digitales Galax LSS: Interruptores Crepusculares La referencia 2CDE110005R0505 concretamente, se trata de un/a temporizador de luz de escalera. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Función: Electrónico, Tipo de tensión de control 1: CA, Conexión descendente: Luz reiniciable + luz continua, Tipo de tensión de alimentación: CA, Profundidad de instalación: 59mm, Retardo de liberación: 1 - 7 min, Anchura de unidades de división: 1, Tensión de control 1: 230 - 240 V, Frecuencia de tensión de control 1: 50 - 60 Hz, Tensión de alimentación: 230 - 240 V, Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6): 16A, Carga máxima de lámpara incandescente: 2300W, Carga máxima de la lámpara fluorescente: 2300VA, Corriente nominal de conmutación: 16A, Botón de encendido de lámparas de incandescencia: 50mA, Número de contactos normalmente abiertos: 1 Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB