ABB - Int. horario sin reserva AD1CO-15m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Programa 60 min. - no
Programa 24 h - sí
Programa semanal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSM222421R1000
Ref.Sonepar
976955
EAN
8012542224211
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
sí
Controlado por cuarzo:
no
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Potencia máxima de conmutación LED:
900 W
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2.5
Anchura:
44 mm
Altura:
66 mm
Profundidad:
88 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


