ABB - INT.SEC. S802PV-M100-H 2P 100A 1000 VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
157 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCP247212R0001
Ref.Sonepar
1167569
EAN
7612271419301
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
no
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
8500
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
1.5 kA
Número de polos:
2
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
sí
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
sí
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Compatible para montaje intermedio:
sí
Elemento de control de color:
Negro
Con capacidad de interbloqueo:
no
Material de la carcasa:
Otros
Anchura:
54 mm
Altura:
95 mm
Profundidad:
82.5 mm
Anchura en módulos:
3
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


