ABB - INT.SECC. E202/100RD 2P 100A - 2CDE282001R0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Corriente asignada - 100 A
Tasa de voltaje - 400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte - 25 kA
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDE282001R0100
Ref.Sonepar
954643
EAN
4016779645942
Número de polos:
2
Corriente asignada:
100 A
Tasa de voltaje:
400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
25 kA
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Invariabilidad de tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Grado de protección (IP):
IP10
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


